Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen blu L=17mm Ø=2,5 mmq 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen blu L=17mm  Ø=2,5 mmq 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711/25

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.127 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166220306

Sonepar Artikelnummer

120797665

Hersteller Artikelnummer

711/25

Hersteller Typ

711/25

Hersteller Artikel Nr.:

711/25

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.127 kg

Spark Kabelschuh mit Röhrchen blu L=17mm Ø=2,5 mmq 200 st, GRAFOPLAST