Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen Brown L=12mm Ø=10mmq 100st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen Brown L=12mm  Ø=10mmq 100st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710/100

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.109 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166219805

Sonepar Artikelnummer

120797655

Hersteller Artikelnummer

710/100

Hersteller Typ

710/100

Hersteller Artikel Nr.:

710/100

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.109 kg

Spark Kabelschuh mit Röhrchen Brown L=12mm Ø=10mmq 100st, GRAFOPLAST