Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen Brown L=17mm Ø=10mmq 100st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen Brown L=17mm Ø=10mmq 100st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711/100

  • Werkstoff - sonstige

  • Befestigung selbstklebend - Nein

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166220207

Sonepar Artikelnummer

120797663

Hersteller Artikelnummer

711/100

Hersteller Typ

711/100

Hersteller Artikel Nr.:

711/100

Werkstoff:

sonstige

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.129 kg

Spark Kabelschuh mit Röhrchen Brown L=17mm Ø=10mmq 100st, GRAFOPLAST