Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen Gelb L=14mm Ø=1mmq 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen Gelb L=14mm Ø=1mmq 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711/10

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166220153

Sonepar Artikelnummer

120797662

Hersteller Artikelnummer

711/10

Hersteller Typ

711/10

Hersteller Artikel Nr.:

711/10

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.095 kg

Spark Kabelschuh mit Röhrchen Gelb L=14mm Ø=1mmq 200 st, GRAFOPLAST