Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen Gelb L=9mm Ø=1 mmq 200st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen Gelb L=9mm  Ø=1 mmq 200st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710/10

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.086 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166219751

Sonepar Artikelnummer

120797654

Hersteller Artikelnummer

710/10

Hersteller Typ

710/10

Hersteller Artikel Nr.:

710/10

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.086 kg

Spark Kabelschuh mit Röhrchen Gelb L=9mm Ø=1 mmq 200st