Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen grau L=12mm Ø=4 mmq 100 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen grau L=12mm Ø=4 mmq 100 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710/40

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166219959

Sonepar Artikelnummer

120797658

Hersteller Artikelnummer

710/40

Hersteller Typ

710/40

Hersteller Artikel Nr.:

710/40

Werkstoff:

sonstige

Breite:

12 mm

Höhe:

4 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.075 kg

Spark Kabelschuh mit Röhrchen grau L=12mm Ø=4 mmq 100 st, GRAFOPLAST