GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen grigio L=17mm Ø=4 mmq 100 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711/40
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166220351
Sonepar Artikelnummer
120797666
Hersteller Artikelnummer
711/40
Hersteller Typ
711/40
Hersteller Artikel Nr.:
711/40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.086 kg
Spark Kabelschuh mit Röhrchen grigio L=17mm Ø=4 mmq 100 st, GRAFOPLAST


