Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen L=14 mm Ø=0,75 mmq 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen L=14 mm  Ø=0,75 mmq 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711/07

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.094 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166220108

Sonepar Artikelnummer

120797661

Hersteller Artikelnummer

711/07

Hersteller Typ

711/07

Hersteller Artikel Nr.:

711/07

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.094 kg

Spark Kabelschuh mit Röhrchen L=14 mm Ø=0,75 mmq 200 st, GRAFOPLAST