Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen L=14mm Ø=0,5mmq 200st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen  L=14mm Ø=0,5mmq 200st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711/05

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.085 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166220054

Sonepar Artikelnummer

120797660

Hersteller Artikelnummer

711/05

Hersteller Typ

711/05

Hersteller Artikel Nr.:

711/05

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.085 kg

Spark Kabelschuh mit Röhrchen L=14mm Ø=0,5mmq 200st, GRAFOPLAST