GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen rosso L=14mm Ø=1,5mmq 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711/15
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.098 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166220252
Sonepar Artikelnummer
120797664
Hersteller Artikelnummer
711/15
Hersteller Typ
711/15
Hersteller Artikel Nr.:
711/15
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.098 kg
Spark Kabelschuh mit Röhrchen rosso L=14mm Ø=1,5mmq 200 st, GRAFOPLAST


