Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen rot L=9mm Ø=1,5 mmq 200 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Spark Kabelschuh mit Röhrchen rot L=9mm  Ø=1,5 mmq 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710/15

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 9 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166219850

Sonepar Artikelnummer

120797656

Hersteller Artikelnummer

710/15

Hersteller Typ

710/15

Hersteller Artikel Nr.:

710/15

Werkstoff:

sonstige

Breite:

9 mm

Höhe:

4 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.088 kg

Spark Kabelschuh mit Röhrchen rot L=9mm Ø=1,5 mmq 200 st, GRAFOPLAST