GRAFOPLAST - Stab Groß ''1'' Gelb 50st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117G01BY
Breite - 3 mm
Farbe - gelb
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166147450
Sonepar Artikelnummer
120796830
Hersteller Artikelnummer
117G01BY
Hersteller Typ
117G01BY
Hersteller Artikel Nr.:
117G01BY
Breite:
3 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Groß "1" Gelb 50st


