GRAFOPLAST - Stab Groß ''2'' Weiß 50st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117G02BW
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166147788
Sonepar Artikelnummer
120796832
Hersteller Artikelnummer
117G02BW
Hersteller Typ
117G02BW
Hersteller Artikel Nr.:
117G02BW
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Groß "2" Weiß 50st


