GRAFOPLAST - Stab Groß ''2'' Weiß su Rot 50st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117G02WR
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.172 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166147993
Sonepar Artikelnummer
120796834
Hersteller Artikelnummer
117G02WR
Hersteller Typ
117G02WR
Hersteller Artikel Nr.:
117G02WR
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Groß "2" Weiß su Rot 50st


