GRAFOPLAST - Stab Groß ''3'' Schwarz su Orange 50st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117G03BO
Ausführung - sonstige
Breite - 3 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166148082
Sonepar Artikelnummer
120796835
Hersteller Artikelnummer
117G03BO
Hersteller Typ
117G03BO
Hersteller Artikel Nr.:
117G03BO
Ausführung:
sonstige
Breite:
3 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
orange
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg


