GRAFOPLAST - Stab Groß ''9'' Gelb 50st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117G09BY
Breite - 3 mm
Farbe - gelb
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166150153
Sonepar Artikelnummer
120796853
Hersteller Artikelnummer
117G09BY
Hersteller Typ
117G09BY
Hersteller Artikel Nr.:
117G09BY
Breite:
3 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Groß "9" Gelb 50st


