GRAFOPLAST - Stab Groß ''A'' Gelb 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117GAABY
Ausführung - sonstige
Breite - 3 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166157237
Sonepar Artikelnummer
120796972
Hersteller Artikelnummer
117GAABY
Hersteller Typ
117GAABY
Hersteller Artikel Nr.:
117GAABY
Ausführung:
sonstige
Breite:
3 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb/schwarz
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg


