GRAFOPLAST - Stab Groß ''A'' Weiß 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117GAABW
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166157206
Sonepar Artikelnummer
120796971
Hersteller Artikelnummer
117GAABW
Hersteller Typ
117GAABW
Hersteller Artikel Nr.:
117GAABW
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Groß "A" Weiß 50 st


