GRAFOPLAST - Stab Groß ''E'' Weiß 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117GEEBW
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166158371
Sonepar Artikelnummer
120796981
Hersteller Artikelnummer
117GEEBW
Hersteller Typ
117GEEBW
Hersteller Artikel Nr.:
117GEEBW
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Groß "E" Weiß 50 st


