GRAFOPLAST - Stab Groß No stampa Braun 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117G999N
Ausführung - sonstige
Breite - 3 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166156902
Sonepar Artikelnummer
120796963
Hersteller Artikelnummer
117G999N
Hersteller Typ
117G999N
Hersteller Artikel Nr.:
117G999N
Ausführung:
sonstige
Breite:
3 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg


