Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Stab Groß No stampa Violet50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Stab Groß No stampa Violet50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117G999V

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 3 mm

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166157053

Sonepar Artikelnummer

120796968

Hersteller Artikelnummer

117G999V

Hersteller Typ

117G999V

Hersteller Artikel Nr.:

117G999V

Ausführung:

sonstige

Breite:

3 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

violett

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.172 kg

Stab Groß No stampa Violet50 st