GRAFOPLAST - Stab Groß '':'' Weiß 50st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117G33BW
Breite - 3 mm
Farbe - weiß
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166154748
Sonepar Artikelnummer
120796896
Hersteller Artikelnummer
117G33BW
Hersteller Typ
117G33BW
Hersteller Artikel Nr.:
117G33BW
Breite:
3 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Groß ":" Weiß 50st


