GRAFOPLAST - Stab Groß ''X'' Gelb 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117GXXBY
Breite - 2.3 mm
Farbe - gelb
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166162002
Sonepar Artikelnummer
120797023
Hersteller Artikelnummer
117GXXBY
Hersteller Typ
117GXXBY
Hersteller Artikel Nr.:
117GXXBY
Breite:
2.3 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Groß "X" Gelb 50 st


