GRAFOPLAST - Stab Groß ''Y'' Gelb 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117GYYBY
Breite - 2.3 mm
Farbe - gelb
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166162156
Sonepar Artikelnummer
120797025
Hersteller Artikelnummer
117GYYBY
Hersteller Typ
117GYYBY
Hersteller Artikel Nr.:
117GYYBY
Breite:
2.3 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Groß "Y" Gelb 50 st


