GRAFOPLAST - Stab Medium ''0'' Weiß su Schwarz 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M00WB
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.172 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166163085
Sonepar Artikelnummer
120797030
Hersteller Artikelnummer
117M00WB
Hersteller Typ
117M00WB
Hersteller Artikel Nr.:
117M00WB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Medium "0" Weiß su Schwarz 50 st


