GRAFOPLAST - Stab Medium ''1'' Weiß su Braun 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M01WN
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.172 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166163351
Sonepar Artikelnummer
120797033
Hersteller Artikelnummer
117M01WN
Hersteller Typ
117M01WN
Hersteller Artikel Nr.:
117M01WN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Medium "1" Weiß su Braun 50 st


