GRAFOPLAST - Stab Medium ''2'' Weiß 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M02BW
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 2.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166163474
Sonepar Artikelnummer
120797034
Hersteller Artikelnummer
117M02BW
Hersteller Typ
117M02BW
Hersteller Artikel Nr.:
117M02BW
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
2.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg
Stab Medium "2" Weiß 50 st


