GRAFOPLAST - Stab Medium ''3'' Schwarz su Orange 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M03BO
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.172 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166163658
Sonepar Artikelnummer
120797037
Hersteller Artikelnummer
117M03BO
Hersteller Typ
117M03BO
Hersteller Artikel Nr.:
117M03BO
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Medium "3" Schwarz su Orange 50 st


