GRAFOPLAST - Stab Medium ''4'' Gelb 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M04BY
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166163955
Sonepar Artikelnummer
120797041
Hersteller Artikelnummer
117M04BY
Hersteller Typ
117M04BY
Hersteller Artikel Nr.:
117M04BY
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Breite:
2.3 mm
Höhe:
2.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg


