GRAFOPLAST - Stab Medium ''4'' Weiß su Schwarz 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M04WB
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.172 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166174975
Sonepar Artikelnummer
120797042
Hersteller Artikelnummer
117M04WB
Hersteller Typ
117M04WB
Hersteller Artikel Nr.:
117M04WB
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Medium "4" Weiß su Schwarz 50 st


