GRAFOPLAST - Stab Medium ''5'' Weiß su Grün 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M05WG
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.172 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166164259
Sonepar Artikelnummer
120797045
Hersteller Artikelnummer
117M05WG
Hersteller Typ
117M05WG
Hersteller Artikel Nr.:
117M05WG
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Medium "5" Weiß su Grün 50 st


