GRAFOPLAST - Stab Medium ''6'' Weiß su Blau 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M06WU
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.172 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166164495
Sonepar Artikelnummer
120797048
Hersteller Artikelnummer
117M06WU
Hersteller Typ
117M06WU
Hersteller Artikel Nr.:
117M06WU
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Medium "6" Weiß su Blau 50 st


