GRAFOPLAST - Stab Medium ''7'' Weiß su Violet50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M07WV
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.172 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166164709
Sonepar Artikelnummer
120797051
Hersteller Artikelnummer
117M07WV
Hersteller Typ
117M07WV
Hersteller Artikel Nr.:
117M07WV
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Medium "7" Weiß su Violet50 st


