GRAFOPLAST - Stab Medium ''8'' Weiß su Grau 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M08WE
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.172 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166164914
Sonepar Artikelnummer
120797054
Hersteller Artikelnummer
117M08WE
Hersteller Typ
117M08WE
Hersteller Artikel Nr.:
117M08WE
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.172 kg
Stab Medium "8" Weiß su Grau 50 st


