GRAFOPLAST - Stab Medium Blau 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M999U
Breite - 2.3 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.165 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166170281
Sonepar Artikelnummer
120797120
Hersteller Artikelnummer
117M999U
Hersteller Typ
117M999U
Hersteller Artikel Nr.:
117M999U
Breite:
2.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg
Stab Medium Blau 50 st, GRAFOPLAST


