GRAFOPLAST - Stab Medium ''Dreiech'' Weiß 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M15BW
Ausführung - sonstige
Breite - 2.3 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166168301
Sonepar Artikelnummer
120797067
Hersteller Artikelnummer
117M15BW
Hersteller Typ
117M15BW
Hersteller Artikel Nr.:
117M15BW
Ausführung:
sonstige
Breite:
2.3 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg


