Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Stab Medium Gelb 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Stab Medium Gelb 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117M999Y

  • Breite - 2.3 mm

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166170373

Sonepar Artikelnummer

120797123

Hersteller Artikelnummer

117M999Y

Hersteller Typ

117M999Y

Hersteller Artikel Nr.:

117M999Y

Breite:

2.3 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.165 kg

Stab Medium Gelb 50 st