GRAFOPLAST - Stab Medium Rosa 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M999P
Breite - 2.3 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166170229
Sonepar Artikelnummer
120797118
Hersteller Artikelnummer
117M999P
Hersteller Typ
117M999P
Hersteller Artikel Nr.:
117M999P
Breite:
2.3 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg


