Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Stab Medium Rot 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Stab Medium Rot 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117M999R

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166170250

Sonepar Artikelnummer

120797119

Hersteller Artikelnummer

117M999R

Hersteller Typ

117M999R

Hersteller Artikel Nr.:

117M999R

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Höhe:

2.3 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.165 kg

Stab Medium Rot 50 st