Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Stab Medium ''S'' Weiß 50 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Stab Medium ''S'' Weiß 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117MSSBW

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 2.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166173589

Sonepar Artikelnummer

120797160

Hersteller Artikelnummer

117MSSBW

Hersteller Typ

117MSSBW

Hersteller Artikel Nr.:

117MSSBW

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

2.3 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.165 kg

Stab Medium "S" Weiß 50 st