GRAFOPLAST - Stab Medium ''V'' Gelb 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117MVVBY
Breite - 2.3 mm
Farbe - gelb
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166174098
Sonepar Artikelnummer
120797167
Hersteller Artikelnummer
117MVVBY
Hersteller Typ
117MVVBY
Hersteller Artikel Nr.:
117MVVBY
Breite:
2.3 mm
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg
Stab Medium "V" Gelb 50 st


