GRAFOPLAST - Stab Medium '':'' Weiß 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M33BW
Breite - 2.3 mm
Farbe - weiß
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166169537
Sonepar Artikelnummer
120797094
Hersteller Artikelnummer
117M33BW
Hersteller Typ
117M33BW
Hersteller Artikel Nr.:
117M33BW
Breite:
2.3 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg
Stab Medium ":" Weiß 50 st


