GRAFOPLAST - Stab Medium Weiß 50 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117M999W
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Transparent - Nein
Breite - 2.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166170342
Sonepar Artikelnummer
120797122
Hersteller Artikelnummer
117M999W
Hersteller Typ
117M999W
Hersteller Artikel Nr.:
117M999W
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Transparent:
Nein
Breite:
2.3 mm
Höhe:
2.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.165 kg


