Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Starter Kit - 117GBW Ita

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Starter Kit - 117GBW Ita

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001SK/01

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 320 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166133101

Sonepar Artikelnummer

120796622

Hersteller Artikelnummer

001SK/01

Hersteller Typ

001SK/01

Hersteller Artikel Nr.:

001SK/01

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Länge:

320 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

280 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

3.286 kg

Starter Kit - 117GBW Ita