GRAFOPLAST - Starter Kit - 117MBW Ita

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001SK/02
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166133156
Sonepar Artikelnummer
120796623
Hersteller Artikelnummer
001SK/02
Hersteller Typ
001SK/02
Hersteller Artikel Nr.:
001SK/02
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
320 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
280 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.186 kg


