GRAFOPLAST - STREIFEN PLC 12,7X109 SIEMENS 88st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOPS13109S
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166485651
Sonepar Artikelnummer
120799323
Hersteller Artikelnummer
EVOPS13109S
Hersteller Typ
EVOPS13109S
Hersteller Artikel Nr.:
EVOPS13109S
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
12.7 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
109 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.213 kg


