Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - STREIFEN PLC 12,7X31 GELB 264st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - STREIFEN PLC 12,7X31 GELB 264st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOPS1331Y

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 12.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166485798

Sonepar Artikelnummer

120799328

Hersteller Artikelnummer

EVOPS1331Y

Hersteller Typ

EVOPS1331Y

Hersteller Artikel Nr.:

EVOPS1331Y

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

12.7 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

31 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.213 kg

STREIFEN PLC 12,7X31 GELB 264st