GRAFOPLAST - STREIFEN PLC 22,75X109 WEISS 44st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOPS23109W
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 22.75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166486023
Sonepar Artikelnummer
120799345
Hersteller Artikelnummer
EVOPS23109W
Hersteller Typ
EVOPS23109W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOPS23109W
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
22.75 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
109 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.213 kg


