Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - STREIFEN PLC 22,7X103,5 SIEMENS 44st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - STREIFEN PLC 22,7X103,5 SIEMENS 44st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOPS22103S

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - grün

  • Länge - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166486009

Sonepar Artikelnummer

120799338

Hersteller Artikelnummer

EVOPS22103S

Hersteller Typ

EVOPS22103S

Hersteller Artikel Nr.:

EVOPS22103S

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

grün

Länge:

22.5 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

103.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.213 kg

STREIFEN PLC 22,7X103,5 SIEMENS 44st