GRAFOPLAST - Trasp Box mit Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 012A
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 234 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166134658
Sonepar Artikelnummer
120796628
Hersteller Artikelnummer
012A
Hersteller Typ
012A
Hersteller Artikel Nr.:
012A
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
234 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.200 kg


